Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1105906 CL2008BP1000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1105906

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1105906 CL2008BP1000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4012195039556

Artikelnummer

OBO1105906

Herstellernummer

1105906

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

20 mm

Höhe:

8 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

6 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.022 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.167 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.051 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.167 cm³

Profilato forato, larghezza asola 11 mm 1000x20x8, St, FS