Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1106023 CL2008BP2000BK PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1106023

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1106023 CL2008BP2000BK PROFILATO FORATO, LARGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195039617

Artikelnummer

OBO1106023

Herstellernummer

1106023

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

20 mm

Höhe:

8 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

ja

Flächenträgheitsmoment ly:

0.022 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.167 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.022 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.167 cm³

Profilato forato, larghezza asola 11 mm 2000x20x8, St, BK