OBO BETTERMANN - OBO1106120 CL2008BP2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1106120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 20 mm
Packung
2 M
EAN
4012195039730
Artikelnummer
OBO1106120
Herstellernummer
1106120
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Tragfähigkeit:
2 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
6 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
ja
Flächenträgheitsmoment ly:
0.022 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.167 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.022 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.167 cm³


