OBO BETTERMANN - OBO1106628 CL2008P2000A2 PROFILATO ASOLATO CON ASOL - 1106628

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 20 mm
Packung
50 M
EAN
4012195627104
Artikelnummer
OBO1106628
Herstellernummer
1106628
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
6 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.022 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.167 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.051 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.167 cm³