Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1107127 CL2510UP2000FS PROFILATO NON FORATO, ASO - 1107127

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1107127 CL2510UP2000FS PROFILATO NON FORATO, ASO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4012195040453

Artikelnummer

OBO1107127

Herstellernummer

1107127

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

25 mm

Höhe:

10 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

1 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.077 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.441 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.13 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.353 cm³

Profilato non forato, asola 11 mm 2000x25x10, St, FS