OBO BETTERMANN - OBO1108123 CL2510P2000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1108123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 25 mm
Packung
2 M
EAN
4012195040811
Artikelnummer
OBO1108123
Herstellernummer
1108123
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
6.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.064 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.436 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.122 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.348 cm³


