OBO BETTERMANN - OBO1109014 CL2712UP2000BK PROFILATO NON FORATO, ASO - 1109014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 27 mm
Packung
20 M
EAN
4012195041412
Artikelnummer
OBO1109014
Herstellernummer
1109014
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
12 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment lz:
0.983 cm4


