Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1109529

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109529 CL2712P2000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 27 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4012195041894

Artikelnummer

OBO1109529

Herstellernummer

1109529

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

27 mm

Höhe:

12.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

12 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

9 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.166 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.983 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.253 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.717 cm³

Profilato forato, larghezza asola 12 mm 2000x27x12,5, St, FT