Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1109782 CM3015P0200FT PROFILATO FORATO, LARGH. A

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1109782 CM3015P0200FT PROFILATO FORATO, LARGH. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195036975

Artikelnummer

OBO1109782

Herstellernummer

1109782

Hersteller

OBO

Länge:

200 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

16 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.239 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.216 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.292 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.81 cm³

Profilato forato, largh. asola 16 mm 200x30x15, St, FT