OBO BETTERMANN - OBO1109839 CM3015P0700FT PROFILATO FORATO, LARGH. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 700 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195037279
Artikelnummer
OBO1109839
Herstellernummer
1109839
Hersteller
OBO
Länge:
700 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.239 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.216 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.292 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.81 cm³


