OBO BETTERMANN - OBO1110004 CM3015UP2000FS PROFILATO NON FORATO, ASO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 30 mm
Packung
20 M
EAN
4012195042075
Artikelnummer
OBO1110004
Herstellernummer
1110004
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.288 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.23 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.314 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.82 cm³