Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1112228 AMS3518UP2000FT PROFILATO NON FORATO, AS - 1112228

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1112228 AMS3518UP2000FT PROFILATO NON FORATO, AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195043393

Artikelnummer

OBO1112228

Herstellernummer

1112228

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

2 mm

Tragfähigkeit:

2 kN

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

0 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.604 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

2.325 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.54 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.328 cm³

Profilato non forato, asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FT