Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO AMS 35X18X1000 - 1112735

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1112735 AMS3518P1000FS PROFILATO AMS 35X18X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 10 M

EAN

4012196470754

Artikelnummer

OBO1112735

Herstellernummer

1112735

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.15 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.442 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.838 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.423 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.051 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1112735 - AMS3518P1000FS PROFILATO