OBO BETTERMANN - OBO1112759 AMS3518P2000FT PROFILATO FORATO, LARGH. - 1112759

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
1 M
EAN
4012195632535
Artikelnummer
OBO1112759
Herstellernummer
1112759
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.538 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
2.315 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.516 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.322 cm³


