Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1117025 CL2512UP2000FT PROFILATO NON FORATO, ASO - 1117025

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1117025 CL2512UP2000FT PROFILATO NON FORATO, ASO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4012195046516

Artikelnummer

OBO1117025

Herstellernummer

1117025

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

25 mm

Höhe:

12 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

11 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

ohne

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.139 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

0.591 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.187 cm³

Widerstandsmoment Wz:

0.473 cm³

Profilato non forato, asola 11 mm 2000x25x12, St, FT