OBO BETTERMANN - OBO1118226 AML3518UP2000FS PROFILATO NON FORATO, AS - 1118226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
20 M
EAN
4012195047179
Artikelnummer
OBO1118226
Herstellernummer
1118226
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.495 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.846 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.441 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.055 cm³


