Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1119648 AML3518P2000FS PROFILATO FORATO, LARGH.

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1119648 AML3518P2000FS PROFILATO FORATO, LARGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195864318

Artikelnummer

OBO1119648

Herstellernummer

1119648

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.442 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.838 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.423 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.051 cm³

Profilato forato, largh. asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FS