Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1119656 AML3518P2000FT PROFILATO FORATO, LARGH. - 1119656

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1119656 AML3518P2000FT PROFILATO FORATO, LARGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 20 M

EAN

4012195047599

Artikelnummer

OBO1119656

Herstellernummer

1119656

Hersteller

OBO

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Tragfähigkeit:

2 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.442 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.838 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.423 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.051 cm³

Profilato forato, largh. asola 16,5 mm 2000x35x18, St, FT