OBO BETTERMANN - OBO1119672 AML3518P1000FT PROFILATO FORATO, LARGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
10 M
EAN
4012195053958
Artikelnummer
OBO1119672
Herstellernummer
1119672
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.442 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.838 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.423 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.051 cm³