OBO BETTERMANN - OBO1119693 AML3518P0300FT PROFILATO FORATO, LARGH. - 1119693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
4012195060611
Artikelnummer
OBO1119693
Herstellernummer
1119693
Hersteller
OBO
Länge:
300 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
0.27 kg
Abbrechbar:
nein