OBO BETTERMANN - OBO1119702 AML3518P2000A2 PROFILATO FORATO, LARGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 35 mm
Packung
20 M
EAN
4012195047650
Artikelnummer
OBO1119702
Herstellernummer
1119702
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
16.5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.442 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
1.838 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.423 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.051 cm³