Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1119729 AML3518P6000A2 PROFILATO FORATO, LARGH. - 1119729

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1119729 AML3518P6000A2 PROFILATO FORATO, LARGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195047711

Artikelnummer

OBO1119729

Herstellernummer

1119729

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

16.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

0.8 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.442 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.838 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.423 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.051 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1119729 - AML3518P6000A2 PROFILATO