OBO BETTERMANN - OBO1121466 MS5030P3000FT PROFILATI FORATO, LARGH. A - 1121466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
3 M
EAN
4012195419686
Artikelnummer
OBO1121466
Herstellernummer
1121466
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
3.08 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm4


