OBO BETTERMANN - OBO1121472 MS5030P6000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 50 mm
Packung
6 M
EAN
4012195462491
Artikelnummer
OBO1121472
Herstellernummer
1121472
Hersteller
OBO
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
3.994 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
13.11 cm4
Widerstandsmoment Wy:
3.951 cm³
Widerstandsmoment Wz:
6.375 cm³


