Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1121898 MS4022P6000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1121898

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1121898 MS4022P6000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 40 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195049937

Artikelnummer

OBO1121898

Herstellernummer

1121898

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

40 mm

Höhe:

22.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

18 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

30 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.53 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

1.184 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

4.454 cm4

Widerstandsmoment Wy:

1.046 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.228 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1121898 - MS4022P6000FT PROFILATO