OBO BETTERMANN - OBO1121901 MS4022P6000A2 PROFILATO FORATO, LARGHEZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 40 mm
Packung
6 M
EAN
4012195049999
Artikelnummer
OBO1121901
Herstellernummer
1121901
Hersteller
OBO
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
30 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
1.53 kg
Abbrechbar:
nein


