OBO BETTERMANN - OBO1121979 MS4022P2000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1121979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 40 mm
Packung
10 M
EAN
4012195050230
Artikelnummer
OBO1121979
Herstellernummer
1121979
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
18 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
13 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
1.184 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.454 cm4
Widerstandsmoment Wy:
1.046 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.228 cm³


