OBO BETTERMANN - OBO1122481 MS4141PP1000FS PROFILATI CON FORI LATERA - 1122481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 M
EAN
4012195697978
Artikelnummer
OBO1122481
Herstellernummer
1122481
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
2.81 kg
Abbrechbar:
nein


