OBO BETTERMANN - OBO1122487 MS4141PP6000FT PROFILATO CON FORATURA LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
6 M
EAN
4012195050742
Artikelnummer
OBO1122487
Herstellernummer
1122487
Hersteller
OBO
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.997 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.973 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.487 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.877 cm³