OBO BETTERMANN - OBO1122622 MS4141P3000FT PROFILATO FORATO, LARGHEZZ - 1122622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
4012195487876
Artikelnummer
OBO1122622
Herstellernummer
1122622
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
6.053 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
9.014 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.913 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.397 cm³