OBO BETTERMANN - OBO1122902 MS4121 SK PROTEZIONE PROFILATO MS21 - 1122902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 26 mm
Breite - 45.6 mm
Ausführung - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für - C-Profil
Packung
25 ST
EAN
4012195686217
Artikelnummer
OBO1122902
Herstellernummer
1122902
Hersteller
OBO
Länge:
26 mm
Breite:
45.6 mm
Ausführung:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
sonstige
Protezione profilato MS21 41x21, PE, arancio, 2003


