OBO BETTERMANN - OBO1122906 MS4141 EK TERMINALE PER PROFILATO MS 41 - 1122906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12.5 mm
Breite - 41.5 mm
Ausführung - Endkappe
Tiefe - 41.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
50 ST
EAN
4012195894117
Artikelnummer
OBO1122906
Herstellernummer
1122906
Hersteller
OBO
Länge:
12.5 mm
Breite:
41.5 mm
Ausführung:
Endkappe
Tiefe:
41.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für:
C-Profil
Farbe:
sonstige
Copertura di protezione per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122906 - MS4141 EK TAPPO CHIUSURA PROTETTIVO


