Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122910 MS4141P3000FS PROFILATI FORATO, LARGH. A - 1122910

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122910 MS4141P3000FS PROFILATI FORATO, LARGH. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195686224

Artikelnummer

OBO1122910

Herstellernummer

1122910

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

6.053 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

9.014 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.913 cm³

Widerstandsmoment Wz:

4.397 cm³

Profilati forato, largh. asola 22 mm 3000x41x41, St, FS