Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122912 MS4141P6000FS PROFILATI FORATO, LARGH. A - 1122912

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122912 MS4141P6000FS PROFILATI FORATO, LARGH. A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195686231

Artikelnummer

OBO1122912

Herstellernummer

1122912

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

2.48 kg

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122912 - MS4141P6000FS PROFILATO