OBO BETTERMANN - OBO1122914 MS4141PP3000FS PROFILATI CON FORI LATERA - 1122914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
4012195686248
Artikelnummer
OBO1122914
Herstellernummer
1122914
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.997 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
6.973 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.913 cm³
Widerstandsmoment Wz:
4.397 cm³


