OBO BETTERMANN - OBO1122920 MS4121P3000FS PROFILATI FORATO, LARGH. A - 1122920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
4012195686279
Artikelnummer
OBO1122920
Herstellernummer
1122920
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.952 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
4.511 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.888 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.201 cm³