OBO BETTERMANN - OBO1122962 MSL4141P1000FT PROFILATI FORATO, LARGH. - 1122962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
1 M
EAN
4012195698081
Artikelnummer
OBO1122962
Herstellernummer
1122962
Hersteller
OBO
Länge:
1000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.176 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.556 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.513 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.686 cm³