OBO BETTERMANN - OBO1122972 MSL4141P3000FS PROFILATI FORATO, LARGH. - 1122972

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
3 M
EAN
4012195698159
Artikelnummer
OBO1122972
Herstellernummer
1122972
Hersteller
OBO
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.176 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.556 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.513 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.686 cm³


