OBO BETTERMANN - OBO1122974 MSL4141P6000FS PROFILATI FORATO, LARGH. - 1122974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
6 M
EAN
4012195698166
Artikelnummer
OBO1122974
Herstellernummer
1122974
Hersteller
OBO
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
2.01 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.176 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
7.556 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.513 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.686 cm³


