Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122990 MSL4141P3000A4 PROFILATO FORATO, LARGH. - 1122990

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122990 MSL4141P3000A4 PROFILATO FORATO, LARGH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195698272

Artikelnummer

OBO1122990

Herstellernummer

1122990

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.176 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

7.556 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.513 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.686 cm³

Profilato forato, largh. asola 22 mm 3000x41x41, V4A, 1.4571