Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1123003 MSL4141PP3000FT PROFILATI CON FORI LATER - 1123003

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1123003 MSL4141PP3000FT PROFILATI CON FORI LATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195697909

Artikelnummer

OBO1123003

Herstellernummer

1123003

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.132 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

5.882 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.487 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.877 cm³

Profilati con fori laterali, asola 22 3000x41x41, St, FT