OBO BETTERMANN - OBO1123005 MSL4141PP6000FT PROFILATI CON FORI LATER - 1123005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Breite - 41 mm
Packung
6 M
EAN
4012195697916
Artikelnummer
OBO1123005
Herstellernummer
1123005
Hersteller
OBO
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
1.92 kg
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
5.132 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
5.882 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.487 cm³
Widerstandsmoment Wz:
2.877 cm³


