Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1123012 MSL4141PP6000FS PROFILATI CON FORI LATER - 1123012

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1123012 MSL4141PP6000FS PROFILATI CON FORI LATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195698326

Artikelnummer

OBO1123012

Herstellernummer

1123012

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

1.79 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.176 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

7.556 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.513 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.686 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1123012 - MSL4141PP6000FS PROFILATO