OBO BETTERMANN - OBO1124649 GMS 4 VP FT PIASTRA DI GIUNZIONE CON 4 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Innenverbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195486046
Artikelnummer
OBO1124649
Herstellernummer
1124649
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Innenverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra di giunzione con 4 fori 200x40x5, St, FT