OBO BETTERMANN - OBO1124655 GMS 4 VP T FT PIASTRA DI GIUNZIONE FORMA - 1124655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - T-Verbinder
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195486077
Artikelnummer
OBO1124655
Herstellernummer
1124655
Hersteller
OBO
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
T-Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Piastra di giunzione Forma a T 200x95x40x5, St, FT


