Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1124657 GMS 5 VP X FT PIASTRA DI GIUNZIONE FORMA - 1124657

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1124657 GMS 5 VP X FT PIASTRA DI GIUNZIONE FORMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195486084

Artikelnummer

OBO1124657

Herstellernummer

1124657

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastra di giunzione Forma a X 150x150x40x5, St, FT