Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1124661 GMS 3 VW 90 FT ANGOLARE DI COLLEGAMENTO - 1124661

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1124661 GMS 3 VW 90 FT ANGOLARE DI COLLEGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195486107

Artikelnummer

OBO1124661

Herstellernummer

1124661

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Angolare di collegamento 90°, con 3 fori 105x53x40x5, St, FT