OBO BETTERMANN - OBO1174576 2056U-E44 FT STAFFA REGGICAVO PER 3 CAVI - 1174576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 40...44 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 3
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012195072676
Artikelnummer
OBO1174576
Herstellernummer
1174576
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
40...44 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt


