Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199706 2058 M2 12 FT COPPA DOPPIA - 1199706

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199706 2058 M2 12 FT COPPA DOPPIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Doppelwanne

  • Spannbereich - 8...12 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195441434

Artikelnummer

OBO1199706

Herstellernummer

1199706

Hersteller

OBO

Ausführung:

Doppelwanne

Spannbereich:

8...12 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coppa doppia 8-12mm, St, FT