Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1199854 2058FW M 16 FT CONTROCOPPA - 1199854

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1199854 2058FW M 16 FT CONTROCOPPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gegenwanne

  • Spannbereich - 12...16 mm

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195442097

Artikelnummer

OBO1199854

Herstellernummer

1199854

Hersteller

OBO

Ausführung:

Gegenwanne

Spannbereich:

12...16 mm

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Controcoppa 12-16mm, St, FT